Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Mantel voor jerrycan ORSY®protec
Mantel voor jerrycan ORSY<SUP>®</SUP>protec - 1
Mantel voor jerrycan ORSY<SUP>®</SUP>protec - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mantel voor jerrycan ORSY®protec

Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Elektrisch geleidende jerrycanmantel voor alle 20-l-REFILLOmat werkzame stoffen


Conform TRbF 143 (technische voorschriften voor brandbare vloeistoffen) mogen verplaatsbare houders van kunststof met een volume van meer dan 5 l alleen worden gebruikt voor de actieve opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt tot 35 °C wanneer zij statische elektriciteit voldoende geleiden, of bij actieve opslag zijn voorzien van een inrichting die statische elektriciteit voldoende geleidt.



Elektrostatisch afleidend en afschermend


Bescherming tegen elektrostatische oplading overeenkomstig TRbF 143.



Door „drukknopverbinding“ compatibel met aardingskabel ORSYprotect


Eenvoudige en vakkundige aarding (potentiaalvereffening).



Vochtafstotende coating


Opslag in vochtige omgeving en langetermijnopslag mogelijk.



Gekeurd door TÜV Hessen

Opmerking

Alleen gebruiken in combinatie met een aardingskabel.

Toepassingsgebied