Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende manchet set EC Endless Collar
Zeer flexibel voor diverse buisdiameters. Materiaal dat bij brand sterk schuimvormend is
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor rechte kanalen
- Een nulafstand is mogelijk met algemene typegoedkeuring Z-19.53-2551
- Geschikt voor achteraf bevestigen
- Contactdozen mogen zich in de buurt van de kraag bevinden
- Laag model
- Hoekoplossingen zijn mogelijk
- Weinig bevestigingspunten; slechts drie nokken bij diam. 110 mm
- Bij een kraaghoogte ≥ diam. 110 mm is de montagehoogte slechts 40 mm
- Endless Collar, onafhankelijk van de buisdiameter
- Kan worden geïnstalleerd in de krapste ruimtes
- Leveringsomvang
10 m brandwerende pijpwikkel, 3 m rvs band, 18 bevestigingshaken
Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2549
Raadpleeg de algemene typegoedkeuring Z-19.53-2549 voor gedetailleerde informatie over de scheidingswand
| Ondergronden | Massieve wand ≥ 100 mm Lichtverdeler ≥ 100 mm Massief plafond ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Geschikte isolaties | PE geluidsisolerende manchet met isolatiedikte dia. 4 mm | |||||||||||||||||||
| Geschikte buizen | PVC, PE, PP Mineraalversterkte, kunststof buizen zoals Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Buisdiam. mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Isolatiedikte mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Aantal wikkelingen in stuk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vereiste tapelengte mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Aantal metalen schakels in stuk | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Aantal haken in stuk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| De aangegeven waarden kunnen veranderen als gevolg van het gebruikte buismateriaal of de plaatselijke omstandigheden. De ETA moet hier worden gevolgd. | ||||||||||||||||||||
| Minimum aantal bevestigingshaken | Lichte scheidingswanden, massieve wanden, massieve plafonds |
| Recht kanaal | |
| Tot buitendiameter van de pijp ≤ 50 mm | 2 |
| Tot buitendiameter van de pijp ≤ 110 mm | 3 |
| Tot buitendiameter van de pijp ≤ 160 mm | 4 |
Voor gebruik in het systeem F4 met brandweringsmanchet EC Endless Collar F4
- Voor wand- en plafondkanalen conform brandklasse brandwerend
- Voor niet-geïsoleerde brandbare buizen met een buitendiameter tot 160 mm, optioneel met een PE geluidsisolerende manchet
- PE geluidsisolerende manchet met isolatiedikte ∅ 4 mm
- Isolatie van synthetisch rubber voor kunststof leidingen en stalen, rvs en koperen leidingen
- PVC-, PE-, PP-leidingen
- Mineraalversterkte, kunststof leidingen zoals Poloplast - Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Meerlaagse composietleidingen zoals Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
- Koperen, stalen, kunststof, rvs leidingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!