Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Magneetkernboormachine MKB 35 comfort
Compacte en krachtige elektromagnetische kernboor met stroom-onafhankelijke permanente magneten inclusief spanband, koelmiddeltank en zeskantsleutel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
100% veilig en gemakkelijk boren
De permanente magneet houdt zelfs bij montagefouten (ontbrekende spanband) en stroomstoringen. Tot 30-40% meer klemkracht in vergelijking met elektromagneten. Boorgaten vanaf 3 mm materiaaldikte.
Het verwisselen van de boor is gemakkelijker
met snelspanboorkop
Lichtgewicht
Met de permanente magneet is de machine licht in gewicht.
Comfortabel en gemakkelijk werken
Met de 5 meter PUR voedingskabel is doorgaans geen verlengkabel nodig. Flexibel bij lage temperaturen, beschermd tegen externe invloeden, zeer robuust.
Direct gebruiksklaar
Met de voorgemonteerde stergreep kan de machine onmiddellijk worden gebruikt. Geen langdurige montagetijd vereist.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!