Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Magazijnschroevendraaier voor fijnmechanica
13 delig. Met alle essentiële dubbele bits voor fijnmechanica, ideaal voor alle fijne en lichtgewicht schroefwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Ideaal voor gebruik in elektronica en fijnmechanica
- Optimale werktoepassing dankzij draaidop
- 2C-kunststof handgreep
- Afneembaar en draaibaar magazijn
- Inclusief 12 dubbele bits voor fijnmechanica, 4 mm
Dubbele bits worden op hun plaats gehouden door een spanring - geen magneet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!