Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetappen HSCo TiAlN DIN 371/376 voor gietwerk
Professionele machinetappen voor het bewerken van gietmaterialen, zoals gietijzer, gietijzer met grafietnodules, smeedbaar gietijzer, ADI en GGV.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gereedschapstype voor doorlopende en blinde draadgaten
- Hoge snijsnelheden tot 30 m/min
- Tot drie keer langere standtijd in vergelijking met soortgelijke niet-gecoate gereedschappen in schurende materialen dankzij de extreem hoge hardheid en temperatuurbestendigheid van de TiAlN-coating
- Snijgeometrie afgestemd op gegoten materialen verkleint de kans op breuk
- Verhoogd aantal snijkanten (vanaf ∅ M5) en X speling voor een langere levensduur
- Geschikt voor smeren met minimale hoeveelheid
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de gereedschap/materiaalcombinaties
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!