Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo machinetap, gele ring, aluminium, blinde gaten DIN 371/376
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op aluminium
Vergroot spaanoppervlak en grotere spiraalhoek
Minder kans op uitbreken op de snijkanten van het gereedschap
Geoptimaliseerde microgeometrie
Uitstekende spaanafvoer
Het gladde oppervlak in de blanke uitvoering beperkt materiaalverklevingen tot een minimum en zorgt voor een uitstekende spaanafvoer.
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!