Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376 - 1
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376 - 2
HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo Multi Longlife-machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitstekende prestaties en prijs/kwaliteit-verhouding


  • Tot 12 keer langere levensduur en tot 150 % hogere snijsnelheid vergeleken met conventionele niet-gecoate machinetappen

  • Tot 9 keer langere levensduur en tot 50 % hogere snijsnelheid vergeleken met machinetappen met TiN-coating

  • Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders


Magma meerlaagse coating


  • Meerlaags ontwerp zorgt voor extreem lage wrijvingswaarden, geringe neiging tot hechting en een optimale spaanafvoer

  • Extreem hoge hittebestendigheid tot wel 800 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV


Optimale hechting van de coating en minder kans op uitbreken van gereedschap


De extra homogene snijkantafronding zorgt voor een hoge mate van procesbetrouwbaarheid en een nog langere levensduur in vergelijking met conventionele machinetappen.



Kan in nagenoeg alle materialen betrouwbaar worden toegepast


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie



X-tolerantie voor een langere levensduur en een grotere procesbetrouwbaarheid



Ideaal voor veeleisende bewerkingen en serieproductie



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties