Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HSCo Multi Speciale machinetap voor doorlopende gaten DIN 376
HSCo Multi Speciale machinetap voor doorlopende gaten DIN 376 - 1
HSCo Multi Speciale machinetap voor doorlopende gaten DIN 376 - 2
HSCo Multi Speciale machinetap voor doorlopende gaten DIN 376 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo Multi Speciale machinetap voor doorlopende gaten DIN 376

De veelzijdige machinetap met verjongde schacht. Voor universeel gebruik in staalsoorten met een sterkte tot 1.000 N/mm², roestvast staal en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Voor gebruik met diepe schroefdraad of interferentiecontouren


De tapse gereedschapsschacht is altijd kleiner dan de kerndiameter.



Voor werk in een uitgebreid scala aan materialen


Universele geometrie voor het bewerken van vele verschillende materialen.



Lange levensduur en goede procesbetrouwbaarheid


De X-overmaat zorgt voor een langere levensduur en procesbetrouwbaarheid.



Zeer goede hechting van koel- en smeermiddelen evenals minder kans tot ophoping van materiaal


Goede hechting van koel- en smeermiddelen dankzij het gevaporiseerde oppervlak en verminderde neiging tot ophoping van materiaal.

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties