Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat
HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat - 1
HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat

Voor universeel gebruik bij de vervaardiging van Whitworth/BSP-draad in staal, RVS, gegoten metalen en non-ferrometalen tot een treksterkte van 1200 N/mm²

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Geschikt voor vrijwel alle toepassingen


  • Universele geometrie voor flexibel gebruik met vrijwel elk materiaal


Geometrie en oppervlak


  • Snijkantgeometrie met een kleinere spaanhoek en een geoptimaliseerde vrijloophoek, en microgeometrie voor een lange levensduur en een hoge procesbetrouwbaarheid

  • Uitstekende hechting van koelvloeistoffen en smeermiddelen, evenals minder ophoping van materiaalafzetting door een gevaporiseerd oppervlak


Productverpakking is van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval)

Opmerking

Gebruik voldoende koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.