Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ML 25 AK MIG/MAG-slangpakket
Luchtgekoeld, met BIKOX slangenpakket en KZ-2 centrale aansluiting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Ideaal voor alle apparatenbouw, voertuigbouw, werktuigbouw en staalontwerp
- Zeer gebruiksvriendelijk dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Het BIKOX-slangenpakket is zeer flexibel, compact en robuust, en heeft een lange levensduur
- De slangenpakketten hebben een centrale aansluiting die ook wordt aangeduid als "Euro-aansluiting"
- Belasting: 230 A CO2, 200 A gemengd gas M21 in overeenstemming met EN 439, 60% inschakelduur
- Geschikt voor min./max. draaddiameter: 0,8-1,2 mm
Geschikt voor MM 230/CuSi 150, deels geschikt voor MM 300 (te gebruiken tot 230 A)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!