Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
MIG/MAG slangenpakket ML 15 AK - 4 meter

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

MIG/MAG slangenpakket ML 15 AK - 4 meter

Luchtgekoeld, met BIKOX slangenpakket en KZ-2 centrale aansluiting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Ideaal voor alle apparatenbouw, voertuigbouw, werktuigbouw en staalontwerp

  • Zeer gebruiksvriendelijk dankzij ergonomisch gevormde handgreep

  • Het BIKOX-slangenpakket is zeer flexibel, compact en robuust, en heeft een lange levensduur

  • De slangenpakketten hebben een centrale aansluiting die ook wordt aangeduid als "Euro-aansluiting"

  • Belasting: 180 A CO2, 150 A gemengd gas M21 conform EN 439, 60% inschakelduur

  • Geschikt voor min./max. draaddiameter: 0,6-1 mm

  • Geschikt voor max. draaddiameter: 1 mm
Opmerking

De afzonderlijke onderdelen van de ML 15 passen ook in vergelijkbare modellen; gebruik de schaaltekening om te vergelijken.