Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoogvaste MBT blindklinkbout platkop
Huls en doorn gemaakt van aluminium
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoogvast klinkbereik
- Hoge, gelijkmatige voorbelasting
- Positieve en wrijvingsborging
- Volledig trillingsbestendig
- Uitstekende vermoeiingseigenschappen
- Hoge treksterkte en afschuifsterkte maken verbindingen voor zeer hoge belastingen mogelijk
- Vaste doorn (mechanisch vergrendeld)
- Veilig dichten van boorgat: luchtdicht en spatwaterbestendig
- Uitzonderlijk groot spanlengtebereik
- Snelle installatie met consistent hoge kwaliteit dankzij het gebruik van het persluchtapparaat
Mag alleen worden gemonteerd met een blindklinknageltang (art.nr. 0949810) of PNG 122 (art. nr. 070393733) en bijpassend mondstuk (∅ 6,5 mm: art.nr. 0946830).
MBT-blindklinkbouten worden gebruikt voor de productie van zeer sterke, trillingsbestendige en duurzame verbindingen onder zware mechanische belastingen. Ze zijn ontworpen voor hoge trekbelastingen en afschuifbelastingen en worden bij voorkeur gebruikt in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in de machinebouw en in de bouw van behuizingen en schakelkasten. Ze worden ook gebruikt in verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen, evenals in rail- en voertuigbouw. De toepassingsmogelijkheden zijn zeer divers, omdat het buitengewoon grote bereik van de klemlengte flexibel gebruik mogelijk maakt, terwijl de positieve en wrijvingsborging zorgt voor een gelijkmatige voorbelasting en absolute trillingsbestendigheid.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!