Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
MBS HW gatzaag
MBS HW gatzaag - 1
MBS HW gatzaag - 2
MBS HW gatzaag - 3
MBS HW gatzaag - 4
MBS HW gatzaag - 5
MBS HW gatzaag - 6
MBS HW gatzaag - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

MBS HW gatzaag

HM-gatzaag met lange levensduur voor gebruik met kolom- en handboormachine. Geschikt voor toepassingen in gereedschapsstaal, bouwstaal, non-ferro metalen, roestvast staal, kunststoffen en hout.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 30-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gelijkmatige CNC-snede met snijgeometrie die speciaal is uitgelijnd om de snijdruk te verlagen


Nauwkeurig, zuiver boorgat met lage toleranties



Getrapte, geoptimaliseerde centreerboor (systeem met GS-bescherming)


  • Geen omslachtig centeren meer nodig, omdat de boor kan worden gecentreerd zonder te verlopen

  • Minder krachtsinspanning en meer dan 50% verkorting van de boortijd in combinatie met een lager stroomverbruik (afhankelijk van de gebruikte handboor)


Nauwkeurige, optimaal ingebedde zitting van de hardmetalen tanden dankzij een uniek, volautomatisch soldeerproces


Zeer goede zaagprestaties met een lange levensduur



Uitwerpveer


  • Beschermt stootgevoelige hardmetalen tanden na het voorboren, wanneer de boor in het medium gaat

  • Werpt na voltooiing het uitgeboorde stuk ("boorkern") automatisch uit: Let op: Uitwerpveer kan worden gebruikt voor materialen met een dikte tot 8 mm. Bij dikkere materialen moet de veer worden verwijderd. Anders wordt de boordiepte beperkt (veer wordt ingedrukt).


Solide basisbehuizing met offset-spaangroeven


Optimale verwijdering van spanen, zelfs bij dikkere materialen: Let op: Toch adviseren wij ventileren van de hele zaag, m.a.w. stoppen en verwijderen van de spanen, wanneer het te bewerken materiaal 6 mm of dikker is. Daarna kan worden doorgewerkt.



Afzonderlijk geharde schacht van∅ 32 mm


Compensatie voor toenemende torsie- en momentkrachten bij met toenemende diameters

Opmerking

Let op stevig vastzitten van de cilinderzaag in de boorkop. Voorkom schuin houden van de gatzaag. Uitsluitend werken met geschikte beschermende uitrusting, zoals veiligheidsbril, handschoenen, enz.