Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer met flens en klemdeel (geheel metaal) conform MBN-norm
Zeskantmoer met flens en klemdeel (geheel metaal) conform MBN-norm - 1
Zeskantmoer met flens en klemdeel (geheel metaal) conform MBN-norm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met flens en klemdeel (geheel metaal) conform MBN-norm

MBN 13023, type 2, staal, sterkteklasse 8, vanaf M12 met fijne schroefdraad. Zilverkleurige zinklamel coating conform DBL 9440.40

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Oppervlaktebescherming:


Conform DBL 9440.40 (zilverkleurige zinklamelcoating met geïntegreerde smering in topcoat, Cr(VI)-vrij) > VDA 235-104.42



Corrosiebestendigheid:


  • ≤ M8 - ca. 480 uur, geen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 - ca. 720 uur, geen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS


De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Deze waarden kunnen in de praktijk afwijken als gevolg van hanteren en verwerken. In de meeste gevallen zijn de corrosiebestendigheid na de zoutsproeitest en de corrosiebestendigheid van het behandelde oppervlak onder bedrijfscondities niet met elkaar te vergelijken. Bij het ontwerpen van een verbinding dient rekening gehouden te worden met de materiaalcombinatie en bijbehorende coatings, evenals de omgevingscondities waaraan de constructie en de coatings blootgesteld zullen worden.



Wrijvingscoëfficiënt:


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Opmerking

Flensmoeren verminderen het gevaar van voorspanningsverlies bij het plaatsen op de contactvlakken. De bij het aanhalen gevormde oppervlaktedruk onder de moer is in vergelijking met gebruikelijke zeskantmoeren (zonder flens) gering omdat de kracht over een groter contactvlak wordt verdeeld. De moeren hebben een klemdeel en mogen derhalve niet opnieuw worden gebruikt.



Voordeel: Vermindering van het zetten aangezien er minder te verbinden onderdelen worden gebruikt in vergelijking met verbindingen met onderlegringen.