Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP® luchtdichte en windbestendige folies
Voor snel en permanent afdichten van openingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Extreem hechtende, oplosmiddelvrije lijm met maximale verouderingsbestendigheid - kan worden verwerkt bij temperaturen tot 5 °C
- De taps toelopende, flexibele doorvoertule met lang verbindingsstuk voor afdichting zorgt voor een optimale compensatie van bewegingen van de componenten en ontlast de druk op het afdichtingsgebied
- Maximale veiligheid bij blowerdoortests dankzij gegarandeerde luchtdichte afdichting conform DIN 4108-7, OVE richtlijn R7 en huidige EnEV
De WÜTOP lucht- en winddichte manchet is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dak- en wandfolies, WÜTOP dampremmende en dampdichte folies en WÜTOP gevelfolies en is getest op deze foliesoorten. Daarom adviseren wij het gebruik van WÜTOP folie als u optimale resultaten wilt bereiken.
De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Poreuze en absorberende oppervlakken, zoals beton, pleister, spaanplaat, enz. moeten worden voorbehandeld met EURASOL AdhesionPlus of een primerspray.
De manchet moet worden gekozen conform de afmetingen van het kanaal om een permanente luchtdichtheid en trekontlasting te garanderen.
Manchetten zijn af fabriek voorzien van talkpoeder. Als schuiven moeilijk gaat, gebruikt u het zakje talkpoeder dat is meegeleverd en brengt u voldoende talkpoeder aan op de binnenzijde van de manchet of de buitenzijde van de doorvoer.
Permanente afdichting van doorvoeren in WÜTOP-dakfolies, WÜTOP-dampremmende- en dampdichte folies, WÜTOP-gevelfolies binnen en buiten.
Trek de manchet over de buis. Verwijder de beschermfolie. Druk de manchet met kleefstrook stevig vast met een aandrukrol of kunststof spatel. Vouwen en knikken moeten worden vermeden en moeten zorgvuldig worden uitgerold.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!