Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lithiumbatterij
Kan worden gebruikt in vrijwel elk apparaat waarvoor een batterij met een lange gebruiksduur of een hoog vermogen (toepassingen met hoge stroom) benodigd is.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Werkt op volledige capaciteit bij -40°C tot +60°C
- Extreem lekbestendig
- 30% lichter dan standaard alkalinebatterijen
- Minimale zelfontlading (zeer goede opslagstabiliteit van meer dan 10 jaar)
- Hogere energiedichtheid en daarom langere levensduur
- Zeer hoge stroomoutput
Kan niet worden opgeladen
Bijzonder geschikt voor gebruik in flitsers, digitale camera's, auto-afstandsbedieningen, draadloze apparaten, medische consumenten en consumenten die vaak piekstromen nodig hebben die veel hoger zijn dan 1 A en waarvoor deze stromen ook onmiddellijk beschikbaar moeten zijn, inclusief met een langere standby-periode.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!