Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lithium 9 volt blokbatterij
Kan worden gebruikt in vrijwel elk apparaat waarvoor een batterij met een lange gebruiksduur of een hoog vermogen (toepassingen met hoge stroom) benodigd is.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Werkt op volledige capaciteit bij –40°C tot +60°C
- Extreem lekbestendig
- 30% lichter dan standaard alkalinebatterijen
- Minimale zelfontlading (zeer goede opslagstabiliteit van meer dan 10 jaar)
- Hogere energiedichtheid en daarom langere levensduur
- Zeer hoge stroomoutput
Niet oplaadbaar
Bijzonder geschikt voor gebruik in flitsers, digitale camera's, auto's met afstandsbediening en draadloze apparaten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!