Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lijmroller met polyurethaanroller
Voor snel en gelijkmatig aanbrengen van lijm tijdens verlijmen van kanten en oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Tijdbesparing van circa 30 % in vergelijking met opbrengen met kwast
- Lijm uniform en eenvoudig doseerbaar aan te brengen
- Moeiteloos aanbrengen van lijm op vlakke en gebogen oppervlakken
- Er mag geen lijm op de randen worden aangebracht
- Gebruik van lijmen met een korte verwerkingstijd mogelijk, zelfs voor grotere oppervlakken
Kan achteraf worden uitgerust met twee verschillende opbrengrollen voor rand- en oppervlaktehechtingen
De breedte van de oppervlakterollen is 125 mm, de breedte van de binnenste plastic rol is 90 mm
Bij langere werkonderbrekingen moet het toevoerreservoir worden gereinigd met water.
Toepasbaar met alle PVAc-lijm, lijmen voor gelakte oppervlakken en warmperslijmen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!