Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Lijmkammen

Zum Auftragen und Glätten: Kunststoffspachtel von WÜRTH

Ebene und saubere Oberflächen und Untergründe sind oft ein entscheidendes Kriterium, wenn es darum geht, Wände, Böden und andere Bereiche für einen Belag oder eine weitere Bearbeitung vorzubereiten oder ihnen eine finale Optik zu verleihen, die den Kunden zufrieden stellt. Neben der Wahl der richtigen Ausgleichsmasse ist dabei auch der Spachtel ein notwendiges Hilfsmittel, denn dieser sorgt für ein gleichmäßiges Verteilen und Glattziehen der Masse. Bei WÜRTH finden Sie Kunststoffspachtel aus robustem und biegsamem Kunststoff, der ideal zum Auftrag von Spachtelmasse und Gips geeignet ist.

Ideal für Gips und Spachtelmasse

Beim Innenausbau kommen neben Kunstharzspachtelmasse oft auch Gips oder gipsgebundene Spachtelmasse zum Einsatz. Dabei dient Gipsspachtel nicht nur als Ausgleichsmasse für Fugen und Löcher – auch bei Elektro-Installationsarbeiten wird das Material verwendet. Mit einem Kunststoffspachtel lässt sich Gips besonders gut verteilen. Das schnell aushärtende Material lässt sich bei der Reinigung unkompliziert entfernen. Da Kunststoff vergleichsweise stumpf ist, eignen sich Kunststoffspachtel gut für die Arbeit an empfindlichen Werkstoffen wie Holz. So kann verhindert werden, dass sich der Spachtel in das Material schiebt und es beschädigt.

Präzises Arbeiten auf kleinen Flächen

Während Japanspachtel bei WÜRTH aus einem biegsamen Federbandstahl oder rostfreiem Edelstahl bestehen und mit einem Kunststoffrücken für eine ideale Handhabung versehen sind, besteht beim Kunststoffspachtel das Blatt aus Kunststoff. Das leichte Material sorgt für eine einfache Handhabung. Dieses ist ebenfalls biegsam, sodass es sich ideal zum Auftragen und Glätten eignet. Das handliche Format macht den Spachtel nicht nur zum platzsparenden Begleiter für den Arbeitseinsatz beim Kunden vor Ort, sondern auch zum perfekten Einsatzgerät bei kleinflächigen Arbeiten und Korrekturarbeiten.

Spachtel und weitere Verarbeitungswerkzeuge - online bei WÜRTH

Neben Kunststoffspachteln finden Kunden bei WÜRTH ein breites Sortiment an Verarbeitungswerkzeugen für Handwerker. Entdecken Sie z. B. Klebeverteilerspachtel mit Zahnung in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Zahnungstypen, wie sie bei Fliesenlegearbeiten verwendet werden, oder Gipserspachtel, die bei zahlreichen Arbeiten im Bauhandwerk benötigt werden. Für großflächiges Arbeiten finden Kunden bei WÜRTH auch Flächenspachtel. Überzeugen Sie sich von der großen Produktauswahl in gewohnt hoher WÜRTH-Qualität und bestellen Sie Handwerkzeuge für Ihr Unternehmen einfach online oder in einer der WÜRTH Niederlassungen in Ihrer Nähe. Bei Fragen zu den Produkten stehen Ihnen die Mitarbeiter vor Ort oder telefonisch über die Servicehotline gerne zur Verfügung.