Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

Optimalisatie van ondergronden van kunststof, hout, steen en beton

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking
  • Primer voor kunststof/hout/steen reageert op vocht. Om de kwaliteit van de primer te behouden, dicht u de bus onmiddellijk na elk gebruik af met het kunststof binnendeksel. Na voltooien van de voorbehandeling de houder sluiten met het schroefdeksel.

  • Na opening dient u de primer bij regelmatig gebruik binnen ca. één maand op te gebruiken. Gebruik de primer binnen 2 maanden als het blik zelden wordt geopend. De primer niet gebruiken als het product gelei-achtig, niet homogeen of te dik is.

  • De primer niet verdunnen of mengen met andere stoffen.

  • AdhesionPlus-primer kan tot gekleurde resten op natuursteen leiden. Raadpleeg de oppervlaktetabel in het technische gegevensblad.
Oppervlakte/materiaalOptimalisatiestappenOpmerkingen
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
Geanodiseerd aluminiumK+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal
Staal (St 37 etc.)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
Stalen componenten die risico lopen dat zich corrosie voordoet: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist.
Roestvrij staal (roestwerend)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaal
Verzinkt staal (thermisch of verzinkt)K+D Actiefreiniger en primer. K+D Adhesion Plus voor metaalIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
2-componenten topcoatlakken (PU, epoxy), 2-componentenprimers/lakken op basis van water, kataforese lakken, primers (EP/2C)K+D Actief ReinigerVanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig tests vooraf uit.
PoedercoatingsK+D Actief ReinigerEr wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken.
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMCK+D Actief ReinigerIndien nodig licht opschuren met schuurvlies.
GFRP (onverzadigd polyester), layup-zijde1. Licht schuren met S 80
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
ABS1. Licht schuren met schuurvlies
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting.
Hard PVC1. Licht schuren met schuurvlies
2. K+D Actief Reiniger
3. K+D Primer voor kunststof/hout/steen
Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting.
Glas (mineraal)K+D Actief ReinigerHet hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
GlaskeramiekK+D Actief Reiniger
Onbehandeld hout en houtproducten (spaanplaat)1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Natuursteen1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Kan verkleuring veroorzaken bij gebruik met gevoelig natuursteen (marmer).
Beton, mineraalmortel en bepleistering1. Stofvrij maken
2. K+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.
Textiel, vliesK+D Adhesion Plus voor kunststof/hout/steen.Voorafgaande tests vereist; mogelijk is de kleefkracht op de stof voldoende.