Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Lijm EPDM afdichtband
Lijm EPDM afdichtband - 1
Lijm EPDM afdichtband - 2
Lijm EPDM afdichtband - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lijm EPDM afdichtband

Oplosmiddelarme speciale lijm voor betrouwbare langdurige lijmhechting van EPDM banden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitstekende materiaalverdraagzaamheid


Oplosmiddelarme formule houdt in dat het product op vrijwel alle gangbare bouwondergronden kan worden gebruikt, bijv. ook op Styrodur.



In hoge mate elastisch


In combinatie met de elastische EPDM folies worden bewegingen van het bouwwerk optimaal gecompenseerd.



Goede hechteigenschappen


Hecht zich zelfs aan licht vochtige (maar niet natte) ondergronden.



Uitstekende stabiliteit


Massa loopt niet van metselwerk af.



Zuur-, isocyanaat- en siliconenvrij



Geurloos

Opmerking
  • Bewaar de originele verpakking goed afgesloten op een droge plaats bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht.

  • EPDM afdichtbandlijm, Flexband lijm en Flexband lijm Plus mogen in natte omstandigheden niet met elkaar in contact komen.

  • Geen lijm voor EPDM afdichtband gebruiken op ondergronden die zijn voorbehandeld met butyl/bitumenprimer (art.nr. 0982 875/876).

  • Vanwege het grote aantal verschillende soorten systemen verdient het aanbeveling vooraf tests te houden op bitumenbanen.
Toepassingsgebied