Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lijm voor SMP EPDM-afdichtband
Zelfklevend afdichtmiddel op SMP-basis zonder oplosmiddelen voor een betrouwbare en permanente hechting van EPDM-afdichtingstapes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Uitstekende verwerkbaarheid en temperatuurbestendigheid
- Kan ook worden verwerkt bij lage temperaturen tot -5°C
- Permanent bestendig tot 80°C
- Bestand tegen bitumen
Goede hechteigenschappen
- Hecht zich zelfs aan licht vochtige (maar niet natte) ondergronden.
- Uitstekende stabiliteit
- Massa loopt niet van metselwerk af.
Zeer emissiearm
Niet corrosief voor metalen
Niet-schuimend
Uitstekende chemische bestendigheid
Vrij van oplosmiddelen, isocyanaat en siliconen
- GEV: Geclassificeerd als EMICODE klasse EC1PLUS in overeenstemming met GEV-criteria
- Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten
Bewaar originele verpakking goed afgesloten op een droge plaats bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht.
De SMP EPDM-afdichttape-lijm is een zacht elastisch, ééncomponent kleefmiddel en vulkaniseert met luchtvochtigheid in een zacht elastische, rubberachtige kunststof.
Voor de permanente hechting en afdichting van Würth EPDM afdichtingstapes op raam- en deurdagkanten, voor het lijmen van naden, verstekvoegen, overlappingen en diverse onderdelen in binnen- en buitenruimtes. Kan ook worden gebruikt op oneffen oppervlakken van dagkanten of holten in beton.
Geschikt voor het verbinden van EPDM-afdichtingstapes met bitumineuze ondergronden op locatie.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Breng de lijm aan op de ondergrond in rupsachtige kralen en spreid het met een getande spatel. De lijmbreedte moet afhankelijk van de foliebreedte op het gebouw tussen 4 en 5 cm bedragen en op het element 3 cm, in elk geval bij een dikte van ≥ 1 mm. Houd rekening met de planningsspecificaties als verlijming over het gehele oppervlak nodig is. Houd bij folie-overlappingen een overlaplengte van minstens 10 cm aan. Vooral tijdens het aansluiten op geaarde gebieden moet erop worden gelet dat de EPDM-afdichtingstapes in lussen worden gelegd en nooit worden gespannen.
Plaats de folie in het verse lijmbed en oefen lichte druk uit met de aandrukroller; zorg ervoor dat de folie zonder spanning wordt aangebracht en dat er een bewegingslus wordt gevormd. Na aandrukken van de folie moet de lijmverbinding een laagdikte hebben van ten minste 1 mm en volledig zijn gevuld met lijm, zonder luchtinsluitingen. Duw vervolgens de randen van de folie met een spatel in overtollige lijm. Breng in het horizontale gebied lijm aan op de rand van de folie als extra afdichting.
Tot 30 minuten na verlijming kan de band worden verschoven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!