Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lichtgewicht bordesladder
Met lange leuningen en groot platform voor meer veiligheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Comfortabel en veilig staan, zelfs bij lange werktijden
- Extra groot geribbeld platform
- Veiligheidsstang 1 m boven het platform gemonteerd
- Leuningen op beide maten fungeren als rails
Bespaart tijd en ruimte tijdens transport en opslag
Leuningen die gereedschapsloos opvouwen
Stabiel
- Conisch ontwerp
- Zeer sterke riemen als spreidbeveiliging
Opslagoptie
Dankzij de geïntegreerde bak in de veiligheidsstang
Robuust, zeer torsiebestendig
- Verbinding stijl/sport met speciale klinknagels
- Verstevigingsstijlen in het bovenste en onderste deel van de ladder
Zeer goede buigbestendigheid
Treden, stijlen, leuningen, platform vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium profiel
Veilig te betreden
Geribbelde, 84 mm diepe treden
Kan eenvoudig naar de gebruikspositie worden verplaatst en in opgevouwen toestand worden vervoerd
Met optionele transportwielen, art. 0962 931 938
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!