Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lichte tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL
Lichte, stofarme tegellijm voor alle keramische bedekkingen volgens EN 12004/12002 C2 TE S1 in een plastic zak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer hoge mate van flexibiliteit
Voldoet aan de vereisten van het informatieblad voor flexibele mortel
Uiterst veelzijdig
Kan worden ingesteld dunne, medium en dikke mortel en als vloeimortel
Op kwaliteit getest volgens Euro-normen
- Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004
- Voldoet aan klasse S1 voor kneedbare tegellijm
Minimale stofvorming
Voor variabel en veelzijdig gebruik
- Kan als egalisatievulmiddel en als dunbed-, middelbed- en gietmortel worden gebruikt
- Ideaal voor alle keramische bekledingen
Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting
- Voorkomt dat muurtegels wegglijden
- Grote en zware tegels kunnen stevig worden vastgezet
Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm
- Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht
- Snel legproces
Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning
Geschikt voor vloerverwarming
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- Getest volgens EN 12002 S1
- Brandgedrag: A1/A1fl
- Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na wateropslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²
- Glijweerstand: ≤ 0,5 mm
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
- Bescherm het product tijdens het uitharden tegen direct zonlicht, tocht, regen, vorst en extreem hoge temperaturen (≥ +25 °C)
- Materiaal dat al aan het uitharden is, mag later niet met water worden verdund
- Verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant naleven. Indien nodig moeten testoppervlakken worden gemaakt
- Het product heeft een alkalische reactie met vocht
- Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC
- Neem het geldige veiligheidsinformatieblad in acht, GISCODE: ZP1
| Verbruik | Ca. 1,6 tot 1,9 kg/m² bij 6 mm vertanding Ca. 2,2 tot 2,5 kg/m² bij 8 mm vertanding Ca. 2,9 tot 3,2 kg/m² bij 10 mm vertanding |
| Opslag | Droog, 12 maanden in de originele verzegelde Würth-houder, geopende houder onmiddellijk gebruiken |
| Reinigen | Onmiddellijk na gebruik met water |
| Leveringsformaat | Plastic zak van 15 kg |
| Verwijdering | Voer uitgeharde productresten onder afvalcode 17 09 04 af als gewoon bouw- en sloopafval. |
| * Bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid; lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de aangegeven tijden. ** De benodigde hoeveelheid water is gebaseerd op empirische waarden. Afhankelijk van de toepassing kan het nodig zijn om meer water toe te voegen. | |
Wordt gebruikt voor het veilig en economisch leggen van keramische bekledingen zoals aardewerk, gres, porseleinen tegels (waterabsorptie < 0,5%), klinkersteen, stenen tegels en keramisch mozaïek. Lichtgewicht tegellijm Plus CERAfix 403 is geschikt voor het stevig leggen op alle ondergronden volgens DIN 18157, deel 1, bijvoorbeeld beton, gasbeton, geschikte pleisterlagen, afwerkbalken van cement en calciumsulfaat/hete afwerkbalken/afwerkbalken van gesmolten asfalt met hardheidsklasse IC10, metselwerk, gipsplaten, evenals op oude, stevig gehechte tegels met een geschikte primer. Ook geschikt als hechtmateriaal voor lichtgewicht platen, bijvoorbeeld tegeldragende hardschuimplaten. Het minerale afdichtmiddel CERAfix 301 en het dispersiegebonden CERAfix 302 zijn geschikt voor het leggen van tegels.
Ongelijke ondergronden kunnen worden geëgaliseerd met behulp van lichtgewicht-tegellijm PLUS CERAfix 403 (voorafgaand aan het leggen van de tegels) tot een maximale dikte van 15 mm op wanden en vloeren.
Meng lichtgewicht tegellijm PLUS CERAfix 403 met kraanwater in een schone bak totdat er geen klonters meer te zien zijn.
Mengverhouding:
- Als gietlaagmortel: 10,0-10,5 l water: 15 kg lichtgewicht tegellijm PLUS CERAfix 403
- Als egalisatievulmiddel: 7,4-7,9 l water: 15 kg lichtgewicht tegellijm PLUS CERAfix 403
- Als dunbedmortel: 7,5-8,2 l water: 15 kg lichtgewicht tegellijm PLUS CERAfix 403
Bij gebruik van lichtgewicht tegellijm Plus CERAfix 403 als gietlaagkleefstof mengt u de mortel eerst met ca. 8 l water en mengt u vervolgens de rest van het water er doorheen totdat de consistentie van een gietlaag wordt bereikt. Laat het product 4 minuten rusten en roer het dan opnieuw door. Gebruik de kleefmortel binnen de verwerkingstijd. Verspreid een vlakke laag van de gemengde kleefstof over het oppervlak en kam er doorheen met de getande troffel die geschikt is voor de paneelgrootte. Leg de afdekmaterialen binnen de droogtijd van de kleefstof (test dit met uw vinger).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!