Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lekzoeker
Lokaliseert lekkende gebieden in perslucht- en persgassystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Moeiteloze, tijdbesparende detectie van onder druk staande, lekkende gebieden, met gegarandeerd succes
- Niet-ontvlambaar, kan daarom ook worden gebruikt op systemen, containers en pijpen met brandbare gassen
- Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +50 °C
- Bevriest bij 0 °C
Bestand tegen vorst. Ook toepasbaar na ontdooiing. Bij gebruik van systemen die zuurstof bevatten, moet ervoor worden gezorgd dat deze onder druk worden gehouden tijdens de test. Als dit niet gebeurt, kan bij een te lage druk de lekzoekvloeistof in het systeem terechtkomen en reageren met de zuurstof. Spoel onmiddellijk na de test resten lekzoekvloeistof uit met helder water. Verdachte gebieden slechts licht bespuiten. Schuimvorming duidt op lekken
Samengeperst gas, verwarmingsgas en persluchtsystemen van alle soorten, lasapparatuur, gascilinders, opslag- en transporttanks, compressoren, koel- en airconditioningsystemen, brandblussers en duikapparatuur, verwarmingssystemen en toestellen in de industrie en bedrijven, huishouden en kamperen, in gaswinning en vulinstallaties.
Spuit systemen onder druk vanaf een afstand van 30 tot 50 cm, of oefen eerst druk uit met een gas of lucht. Controleer alle aansluitpunten, inclusief soldeerverbindingen en lasnaden. Een lek wordt aangegeven door schuimbellen. Blijf enige tijd controleren of er zeer kleine lekken zijn.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!