Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Lekdetectietechniek Stikstofdrukverlager

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lekdetectietechniek Stikstofdrukverlager

Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen van auto's

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor gecontroleerde en veilige monsterneming uit stalen N2-cilinders (10 kg met DIN-aansluiting)

  • Stelbereik: 0-38 bar

  • In combinatie met een druktestaansluiting en slangenpakket I of II kan een druk-/lektest worden uitgevoerd op gesloten airconditioningseenheden voor auto's als onderdeel van een servicebeurt voor het airconditioningsysteem

  • In combinatie met slangenset, art.nr. 0764000561, kunnen afzonderlijke componenten van een airconditioningseenheid in de auto worden doorgespoeld (indien geopend)

  • Aansluiting voor stikstofflessen van 200 bar met DIN477#10/W24.32, 1/14 inch
Opmerking

Alleen te gebruiken voor afgetapte airconditioningsystemen!