In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
30 artikel(en) met 85 versies gevonden
Steunelement voor het ondersteunen van planken in de boutloze stelling
Sturdy shelf for high loads for the expansion of the professional starter and add-on shelves
Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
Stable and sturdy support frame due to cross beam bracing
Stevige bovenplank voor de klik-stellingkast
For reinforcing the professional and basic plug-in racks
Voor klik-stellingkast incl. borgpennen
Volledig verstelbare zijdelingse vakverdelers voor legplaten in basis- en professionele klik-stellingkasten
Sturdy shelves for heavy and bulky goods for the expansion of large shelf racks
For connecting the shelves at the front
Voor de voltooiing van de framesteunen van de stellingkast
Voor standaard en voorgemonteerde klik-stellingkasten
Stable steel support foot
Draadrooster achterwand voor klik-stellingkasten
Verbindingsklem voor de veilige plaatsing van dubbele stellingkasten
Front and rear bulk material rail for optimum storage of small parts in professional and basic plug-in racks
The pair of stepped bars (including 2 locking pins) can be used to extend garage/tyre racks.
For the push-through guard
For the large plug-in rack shelf incl. locking pins
For shelves in the large shelf rack
Front and rear bulk material rails suitable for large shelf rack
Clip for fastening the grid walls to the sides of the plug-in racks
Two cross beams for side fastening in conjunction with the bulk material rails
Draadrooster zijwand voor klik-stellingkasten
For optimum storage of small parts as well as for protection against lateral fall out
Fully adjustable side compartment dividers for shelves in the large shelf rack
To divide chute sets for the storage of small parts
For the individual configuration of shelf trays
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.