Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90°
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 1
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 2
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 3
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 4
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 5
VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90° - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS SUB SLIM legbord volledig uittrekbaar 90°

Voor een kastbreedte van 150 mm met 2 legborden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Kan links en rechts worden gebruikt, maar aanslag kan alleen rechts zitten

  • Met 2 vaste plateau-elementen in 2 verschillende uitvoeringen

  • Met zelfsluitend mechanisme en ingebouwde demping in beide geleiders

  • Gereedschapsloze montage van uittrekelementen op de geleiders

  • Draagvermogen 12 kg, d.w.z. draagvermogen maximaal 6 kg per plateau-element

  • Driedimensionale verstelling van front en eenvoudige aanpassing van front

  • Hoogteaanpassing: ±3 mm

  • Zijdelingse verstelling: ±2 mm

  • Diepteverstelling: ±2 mm