Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VS SUB Slim legbord volledig uittrekbaar 90°
VS SUB Slim legbord volledig uittrekbaar 90° - 1
VS SUB Slim legbord volledig uittrekbaar 90° - 2
VS SUB Slim legbord volledig uittrekbaar 90° - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS SUB Slim legbord volledig uittrekbaar 90°

Voor kastbreedte van 150 mm, voor bakplaten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Kan links en rechts worden gebruikt, maar aanslag kan alleen rechts zitten

  • Als bakplatenhouder

  • Met zelfsluitend mechanisme en ingebouwde demping in beide geleiders

  • Gereedschapsloze montage van uittrekelementen op de geleiders

  • Draagvermogen tot 6 kg per plateau

  • Driedimensionale verstelling van front en eenvoudige aanpassing van front

  • Hoogteaanpassing: ±3 mm

  • Zijdelingse verstelling: ±2 mm

  • Diepteverstelling: ±2 mm