Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Eco klik-stellingkast
Eco klik-stellingkast - 1
Eco klik-stellingkast - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Eco klik-stellingkast

Robuuste boutloze stellingkast met een compartimenten van 20 liter voor milieuvriendelijke opslag van watervervuilende vloeistoffen en gevaarlijke materialen in kleine containers

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Snelle en eenvoudige boutloze montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame

  • Sterke steun met T-profiel

  • Hoge mate van stabiliteit dankzij frame- en plankschoren (dieptestangen en lengtestangen)

  • Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Vier compartimenten, elk met een volume van 20 l

  • De compartimenten voldoen aan de goedkeuringsvoorschriften. Dit betekent dat kleine containers en watervervuilende vloeistoffen van de Duitse gevarenklassen (WGK) 1-3 op een milieuvriendelijke manier kunnen worden opgeslagen.


Buitenafmetingen


  • Breedte van basisrek + 56 mm

  • Breedte van aanbouwrek + 0 mm

Rekdiepte = basisdiepte + 26 mm

Opmerking

Alle aangegeven sectiebreedtes zijn hart-op-hart afmetingen.

Toepassingsgebied