Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EASYLUX ledtransformator
Geschikt voor armaturen van 12 V (18 W-60 W) en 24 V (18 W-120 W)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Versies van 18 W tot 60 W zijn geschikt voor ledlampen van 12 V en 24 V, versies van 72 W tot 120 W zijn geschikt voor ledlampen van 24 V
- Met een hoogte van slechts 16,5 mm past de ledtransformator overal
- Met bevestigingsogen voor schroefmontage
- Ingebouwde overbelastingsbeveiliging
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!