Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserontvanger LR5-14
Hoogwaardige laserontvanger met millimeterindicator voor roterende laser, inclusief houder voor meetlat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voor zware, nauwkeurige toepassingen
- Ideaal voor bouwplaatsen dankzij het grote werkbereik tot 600 m
- Volledig beschermd tegen stof en water dankzij beschermingsgraad IP67
- Snelle detectie van de laserstraal dankzij het grote ontvangstvenster
- Twee LCD-schermen aan de voor- en achterzijde voor eenvoudige aflezing van de waarden
- Vijf gevoeligheidsniveaus voor optimale aanpassing aan het laserlicht en de omgeving
- Lange levensduur van de batterij/oplaadbare batterij van maximaal 50 uur voor ononderbroken gebruik gedurende lange perioden
Gemakkelijk in het gebruik
- Eenvoudige draadloze kantelbediening
- Snelle uitlijning met behulp van de geïntegreerde waterpas
- De ontvanger is voorzien van een houder voor gebruik met een staaf
- Drie akoestische signaalniveaus
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen
De laserontvanger kan overal worden gebruikt waar laserlicht moet worden ontvangen voor metingen, of het nu gaat om bouwterreinen, landmeetkundige werkzaamheden of landschapsarchitectuur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!