Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
WDM 9-24 laserafstandsmeter
WDM 9-24 laserafstandsmeter - 1
 -  - 2
WDM 9-24 laserafstandsmeter - 3
WDM 9-24 laserafstandsmeter - 4
WDM 9-24 laserafstandsmeter - 5
WDM 9-24 laserafstandsmeter - 6
WDM 9-24 laserafstandsmeter - 7
WDM 9-24 laserafstandsmeter - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WDM 9-24 laserafstandsmeter

Uiterst nauwkeurige, hoogwaardige laserafstandsmeter met kleurendisplay, aanraakscherm, meting in beeld, bluetooth, digitale zoeker voor metingen buiten. USB-C-aansluiting voor het opladen van de accu en het downloaden van de metingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeer nauwkeurige metingen, zelfs in direct zonlicht


  • Via de geïntegreerde kleurencamera kan het doel digitaal worden gevolgd

  • Het doel kan eenvoudig worden vergroot met 4x zoom


Intuïtieve bediening en gemakkelijk aflezen vanuit elke positie


  • Grafische menunavigatie van het kleurendisplay met aanraakscherm maakt het gebruik van de laserafstandsmeter eenvoudig

  • Dankzij de ingebouwde gyroscoop draait het scherm in elke richting

  • Extra meetknop aan de zijkant


Gemakkelijke gegevensoverdracht


  • Rechtstreekse overdracht naar Word en Excel via Bluetooth v5.0 met behulp van een smartphone, tablet of pc, zodat de gegevens niet handmatig hoeven te worden ingevoerd met behulp van een toetsenbord en het risico van overdrachtsfouten wordt vermeden

  • Compatibel met de app Würth-WDM


Robuust, compact en praktisch apparaat


  • Dankzij het verlengde eindstuk van 50 mm kan ook worden gemeten vanuit sleuven of hoeken

  • De mogelijkheid om het apparaat te bevestigen op statieven van 1/4 inch maakt indirecte metingen op grote afstanden mogelijk


Breed scala aan meetopties


  • De 360° hellingmeter biedt aanvullende indirecte meetopties (hoogtemeting, daklengte en hellingshoek) en digitale waterpassen

  • Eenmalige afstandsmeting, continue meting, min./max. meting, oppervlakte, volume, vaste hoek, driehoekig gebied, indirecte horizontale afstand, meting in beeld, hellingmeting, Pythagoras, afbakeningsfunctie, timer, optellen, aftrekken, schilderfunctie (gebied met gedeeltelijke metingen), geheugen, persoonlijke favorieten, fotofunctie, gebarenbesturing, 3D-ready


Leveringsomvang


  • Stoffen beschermhoes

  • Snelstartgids

  • USB-C oplaadkabel voor pc of laptop