Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserafstandsmeter WDM 6-22
Praktische en uiterst nauwkeurige laserafstandsmeter met Bluetooth en digitale waterpasfunctie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Intuïtieve bediening
- Gemakkelijk afleesbaar in elke positie: met een ingebouwde gyroscoop kan het scherm in elke richting worden gedraaid
- Gebruiksvriendelijk dankzij de grafische menu-navigatie op het kleurendisplay
- Breng meetgegevens eenvoudig automatisch over naar de software van uw voorkeur, zoals Word of Excel, eventueel met behulp van de Bluetooth smart functie
- Het apparaat kan worden aangesloten op een tablet, computer of smartphone
- Het robuuste en compacte apparaat biedt IP54-bescherming tegen stof en spatwater, zodat het met gemak de zwaarste omstandigheden aankan
Nauwkeurige metingen
- Eenvoudig meten vanaf sleuven of hoeken met het verlengde eindstuk van 50 mm
- Indirecte, nauwkeurige meting met het 1/4-inch messing statief
Breed scala aan meetopties
- Hoekmeter van 360° voor indirecte meetopties, zoals digitaal waterpas
- Eenmalige afstandsmeting, continue meting, min./max. meting, oppervlakte, volume, vaste hoek, driehoekig gebied, indirecte horizontale afstand, hellingmeting, driehoek van Pythagoras, afbakeningsfunctie, timer, toevoeging, subtractie, schilderfunctie (gebied met gedeeltelijke metingen), geheugen, persoonlijke favorieten
Leveringsomvang
- 2 x 1,5 AA LiFe-batterijen
- Stoffen beschermhoes
- Snelstartgids
- Veiligheidshandleiding
De afstandsmeter kan worden gebruikt voor diverse meettaken, waardoor deze de ideale keuze is voor metingen in bouwprojecten, renovaties, gebouwbeheer, landschapsarchitectuur of landschapsmetingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!