Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserafstandsmeter WDM 3-19
Handig, licht en zeer nauwkeurig afstandsmeetinstrument voor het meten van lengten en het berekenen van oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Robuust en slim
- Meetnauwkeurigheid +/- 1,5 mm over het volledige meetbereik van 0,2 - 100 m
- Gemakkelijk afleesbaar dankzij het grote, verlichte drieregelige display
- Robuust ontwerp met beschermingsgraad IP54 tegen stof en spatwater en extra dikke zachte componenten voor schokbescherming
- Uitklapbare meetflap om eenvoudig de juiste meetpositie te bepalen
- Slimme fincties: Eenvoudige verbinding via Bluetooth en Android/iOS app voor gemakkelijke overdracht van gegevens en afbeeldingen naar een tablet of smartphone
- Minder problemen bij het meten dankzij automatische eindstukdetectie van het gemeten object
- Direct klaar voor gebruik, omdat er geen tijdrovende voorinstelling nodig is
- De lange levensduur van de batterij maakt langdurig gebruik mogelijk zonder dat u de batterij vaak hoeft op te laden
Leveringsomvang
- 2 AAA-batterijen van 1,5 V
- Stoffen beschermhoes
De WDM 3-19 voldoet aan de nieuwe standaard ISO 1633-1
De laserafstandsmeter kan worden gebruikt voor alle werkzaamheden waarvoor nauwkeurige metingen nodig zijn, zoals de bouwsector, gebouwrenovatie, aanleg van pijpen, landschapsarchitectuur en landmetingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!