Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zuurstof:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/u debiet
Brandbaar gas:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/u debiet
Terugslagkleppen moeten jaarlijks verplicht gekeurd worden in overeenstemming met BGV D1, § 49
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!