Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laptoptas
Perfecte zakelijke organisatie en voortreffelijk ontwerp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De Business Line-collectie biedt indrukwekkende functionaliteit en een exclusieve look. Een professionele uitstraling bij zakelijke partners, perfect voor woon-werkverkeer tussen kantoor en thuiskantoor of gewoon in de stad. Onmisbare metgezel op nationale en internationale zakenreizen. Hoogwaardige en duurzame materialen bieden maximaal comfort.
- Afsluitbare ritsen op de hoofdcompartimenten, bijv. met TSA-slot
- Vakken voor visitekaartjes en pennen, evenals sleutelkarabijnhaak
- RFID-beveiligd vak om bank- en creditcards te beschermen tegen scanners
- Twee extra documentcompartimenten voor orde en duidelijkheid
- De gewatteerde schouderband kan eenvoudig uit de tas worden gehaald
- Handen vrij, dankzij tunnel voor bevestiging aan telescoopuittreksystemen
- Vier rubberen voetjes aan de onderkant beschermen de onderkant van de tas
- Gevoerd laptopvak 360 x 260 mm (tot 15,6 inch)
- Gevoerd tabletcompartiment 270 x 210 mm (tot 10,1 inch)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!