Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig - 1
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig - 2
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig

Mobiel, zelfklevend reparatiesysteem voor vrachtwagendekzeilen, tenten, afdekkingen, enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Eenvoudige, professionele reparatie


  • Kant-en-klare lapjes met grote hechtkracht

  • Snelle verwerking

  • Grote verscheidenheid aan kleuren


Geschikt voor mobiel gebruik


Snelle, betrouwbare reparatie van beschadigde gebieden op elk gewenst moment



Kostenoptimalisatie


  • Geen bezoek aan de werkplaats nodig

  • Aanzienlijk verkorte reparatietijden

  • Minder onnodige uitvaltijd

  • Geen schadeclaims als gevolg van beschadigde vracht meer


UV-bestendig



Bestand tegen wasborstels



Verwerkingstemperatuur: -15°C tot +40°C



Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +70°C



Inhoud:


10 lapjes van 500 x 210 mm

Opmerking

Na aanbrengen kan het lapje niet meer worden verwijderd of verschoven! Alle kleuren zijn conform RAL, 161 en 290 naar specificatie van de fabrikant.