Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KPF lange schuurband, individueel
De langschuurband is verkrijgbaar in diverse afmetingen en kan worden aangepast aan uw wensen. Vraag het gewoon aan uw Würth vertegenwoordiger.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Minimale verstopping dankzij de antistatische apparatuur.
Dit leidt tot een extreem lange standtijd
F-papier, halfopen gestrooid met antistatische afwerking
- Extreem hoge belastbaarheid van schuurbanden (bijv. kalibratie)
- Voorkomt dat de schuurband te snel vastloopt
- Optimaal slijpbeeld
- Geringe ontwikkeling van slijpstof (fijnstof)
The belts should be stored in dry, frost-free rooms. Niet bewaren in de buurt van verwarmers, koude of vochtige wanden, deuren of ramen of rechtstreeks op de vloer. Opslagtemperaturen tussen de 18 en 22 °C bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% en 65% worden aanbevolen. Banden beschermen tegen direct zonlicht. Indien mogelijk schuurbanden in de originele verpakking bewaren tot aan het gebruik. Schuurbanden die uit de verpakking zijn gehaald zodanig opslaan dat ze niet vervormd kunnen raken.
Voor langbandmachines
Kalibreren, slijpen van kastfronten en (gefineerde) zijpanelen, schuren van raamdelen voor massief houten kasten. Met name geschikt voor fineer, massief hout (hardhout, zachthout, dwarshout, harshoudend hout) en houtmaterialen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!