Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem - 1
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem - 2
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem - 3
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem - 4
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem - 5
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem - 6
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem - 7
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Mini-lamellenschuurschijf met snelwisselopname voor gebruik op perslucht axiale slijpers (gebogen), flexibele assen.



Schijven met een ∅ van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder



Solide kunststofschijf met snelwisselopname



Robuust, flexibel katoenweefsel met hoge scheurbestendigheid



Standtijdvergelijking: Conventionele fiberschuurschijf: Minischijf = 20: 1



Extra voordelen van de minischijf ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:


  • Een wel 20x (15x) langere standtijd van minischijven, met name bij het schuren van randen

  • Alle andere voordelen van lamellenschuurschijven in vergelijking met fiberschuurschijven

  • Loopt niet vol en maakt geen vlekken

  • Veelzijdig, breed toepasbaar

  • Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel

  • Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen

  • Grotere materiaalafname

  • Kortere bewerkingstijd

  • Aanzienlijke tijds- en kostenbesparing voor de gebruiker