Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurschijf OSFII (afwerking in één stap)
De buisprofessional. Lasnaden en fijnslijpen verwijderen in één arbeidsstap.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
3-in-1
- Slijp eerst de lasnaad
- Blend vervolgens het oppervlak
- Tot slot finishen
Sneller en gemakkelijker
- Enorme tijdsbesparing dankzij de extreme vermindering van het aantal werkstappen dankzij de hoogwaardige CERALINE keramische schuurkorrels en de combinatie met het RED PERFECT 3D non-woven nylon schuurmiddel
- Constante en lage Ra-waarde (hoge oppervlaktekwaliteit) dankzij het RED PERFECT 3D non-woven nylon schuurmiddel
- Slijpen zonder veranderingen van vorm
- Lasnaden ontbramen en afwerken in één stap
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Kan worden gebruikt met een haakse slijper met variabel toerental
- De oppervlakkwaliteit geeft de ruwheid aan (Ra-waarde)
- Voor direct gebruik op haakse slijpmachines en met variabel toerental
- Voor hoeknaden in toepassingen met ronde buizen
Gebruik alleen haakse slijpers met variabel toerental.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!