Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc
Voor machinale bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen zoals bochten en hoeklassen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
∅ 50 en 75 mm:
- Flexibele mini-lamellenschuurschijven met snelwisselopname voor gebruik op perslucht stiftslijpers (gebogen), flexibele assen
- Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder
∅ 115 mm:
Flexibele lamellenschuurschijven met opname van 22,23 mm voor perslucht of elektrische haakse slijpers
Uitvoering:
- ∅ 50 en 75 mm met robuuste kunststof plaat en snelwisselopname
- ∅ 115 mm met meerlaagse glasvezelplaat en asgat van 22,23 mm
- Robuust, flexibel katoenen materiaal met hoge scheurbestendigheid
Extra voordelen van de Flexi-Disc ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:
- Geen verstopping of vlekken
- Koel schuren, minimale verkleuring, vooral bij gebruik van Flexi-Discs
- Veelzijdig, breed toepasbaar
- Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel
- Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen
- Verbeterde slijtvastheid
- Net als een minischijf, maar speciaal voor concave/gebogen oppervlakken en het fijnslijpen, overgangs- en profielslijpen.
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Speciaal bestemd voor roestvast staalsoorten, chroom- en nikkellegeringen, gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometalen, gietstaal, harde kunststof en hout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!