Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Lamellenfrees HVF 800
Lamellenfrees HVF 800 - 1
Lamellenfrees HVF 800 - 2
Lamellenfrees HVF 800 - 3
Lamellenfrees HVF 800 - 4
Lamellenfrees HVF 800 - 5
Lamellenfrees HVF 800 - 6
Lamellenfrees HVF 800 - 7
Lamellenfrees HVF 800 - 8
Lamellenfrees HVF 800 - 9
Lamellenfrees HVF 800 - 10
Lamellenfrees HVF 800 - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenfrees HVF 800

Krachtige en robuuste machine van 800 watt met geïntegreerde stofafzuiging

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Draaibare frontplaat met schaalverdeling


Voor hoekverbindingen van 0–90° (traploos variabel), met snelinstellingen voor 22,5°, 45° en 67,5°, in hoogte verstelbaar



Ergonomisch


Handige geribbelde handgreep voor een optimale krachtoverbrenging en gebruikscomfort



Precisiewerk


Tweezuilengeleider met duidelijk zichtbare midden- en buitenmarkeringen op de bodem- en frontplaat



Arbeidsveiligheid


Kunststof beschermplaat kan worden bevestigd om de handen te beschermen



Schoon


Geïntegreerd stofafzuigsysteem voor schoon werken



Comfort


Goed toegankelijke aan/uit-schakelaar met vergrendeling voor continu gebruik



Snel wisselen van gereedschap


Spindelvergrendeling



Fijnafstelling


Vooraf ingestelde freesdieptes voor houtverbindingsplaten