Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Matglanzende lakspray
Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoge nitro-alkydkwaliteit
- Sneldrogend
- Gemakkelijk te verwerken
- Uitstekende vloeieigenschappen
- Goede dekking
Kan worden gecoat over alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen
Sneldrogende lakhars
Bevat geen zware metalen
Droogtijd bij 20 °C
- Stofdroog < 10 min.
- Kleefvrij < 20 min.
- Handdroog < 60 min.
Bestand tegen temperaturen tot +80°C
Bestellen uit een selectie van kleuren, vanaf 12 blikken.
Altijd kleur en kleurnummer in de positietekst (besteltekst) opgeven
Levertijd 3 dagen na de besteldatum
Groot toepassingsspectrum
- Bedrijfswagens
- Carrosserie
- Kachels/radiatoren
- Vensterbouw
- Staalbouw, enz.
Bus voor gebruik ca. 3 minuten krachtig schudden. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Roest en losse oude verfresten verwijderen, opschuren en gronden. Spuitafstand: 20–25 cm. Tussen twee spuitgangen een droogtijd van ca. 5 minuten aanhouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!