Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LaksprayQuattro
Veelzijdige zijdeglans dikkelaag lakspray met uitstekende dekkende en roestwerende eigenschappen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Corrosiebescherming
- Gemakkelijk aan te brengen coating die niet uitloopt maakt oppervlak voor 100% bestand tegen verwering en UV-straling (na ten minste 500 uur zoutsproeitest werd geen oppervlakteroest geconstateerd)
- Kan worden gebruikt op roestresten
Primer
Uitstekende hechting op vrijwel alle oppervlakken. Overschilderbaar met vrijwel alle in de handel verkrijgbare lakken.
Lak
- Uitstekende dekking. Zeer goede vloeieigenschappen
- Droogt extreem snel
- In hoge mate elastisch
- Hoge stoot- en slagvastheid
- Goede dekking op randen
Wordt geleverd met vlakstraalsproeier
Spuitnevelarm, gedoseerd spuiten zonder moe te worden door speciaal ventiel.
Leverbaar in klantspecifieke RAL-kleuren en speciale kleuren
Universeel product voor het snel gronden en aflakken van containers, chassis, werktuigen, trekkers, bouw- en landbouwmachines, winterdienstvoertuigen, overkappingen, kraansystemen, relingen, poorten, scheepsopbouw, buizen, lichtmasten, transportonderstellen, afvalcontainers enz. Oppervlakken: Uitgeharde oude verf, af fabriek gegronde nieuwe onderdelen, blank plaatstaal, verzinkt plaatstaal, handmatig ontroeste oppervlakken, aluminium, schilderbare kunststoffen, GVK-delen, hout.
Bus vóór gebruik ten minste 2 minuten schudden. Het oppervlak moet droog en vetvrij zijn. Losse roest en oude verf verwijderen. Spuitafstand: 15-25 cm. Op niet-gegronde en gelakte oppervlakken één spuitgang uitvoeren en wachten tot dit begint te drogen. Daarna het hele oppervlak gelijkmatig spuiten (droge laagdikte ten minste 60 µm). Ter verhoging van het glansniveau met ca. 30% en ter verbetering van de benzinebestendigheid kan na 15 min. droogtijd worden gelakt met glanseffectspray.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!