Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Lagerborgmiddel met hoge sterkte, hittebestendig
Lagerborgmiddel met hoge sterkte, hittebestendig - 1
Lagerborgmiddel met hoge sterkte, hittebestendig - 2
Lagerborgmiddel met hoge sterkte, hittebestendig - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lagerborgmiddel met hoge sterkte, hittebestendig

Voor bevestiging van bussen en lagers die worden blootgesteld aan hoge temperaturen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hoge kleefkracht


Alleen verwijderbaar via opwarming tot 300°C



Hoge temperaturen tot 200°C


Sterkte bij 100 °C nog 85 % van maximale sterkte



Maximale vulcapaciteit van 0,2 mm voor verbindingen


Volledige vulling van grote oneffenheden op oppervlakken



Voorkomt wrijvingscorrosie


Lagers lopen niet vast



Snelle uitharding



Hoge slijtvastheid


Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidslijst)



Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij



DOS-systeem:


  • Praktische bediening met één hand dankzij het praktische mondstuk met draaivergrendeling, zodat één hand altijd vrij blijft.

  • Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken.

  • Kostenoptimalisatie door bijna volledig legen, er blijft geen restmateriaal in de doseerhals achter.
Opmerking

De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken. Wij adviseren de klant altijd zelf tests uit te voeren.