In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
27 artikel(en) met 131 versies gevonden
Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten
Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
Voor verborgen lade H90, verborgen lade H90 met rechthoekige rail, binnenlade H186 en Crystal Plus H186
Voor synchronisatiemodule in combinatie met onderbouwgeleider, Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare geleider 40/60 kg
Montage en demontage van frontpaneel zonder gereedschappen dankzij cliptechnologie
Ovale aluminium reling voor op lengte snijden voor Nova Pro Scala uittrekbaar hangmappenframe
Vanaf kastbreedtes van 800 mm of frontpaneelhoogten van 600 mm
Eenvoudig achteraf te monteren voor het stabiliseren van hoge fronten
Verborgen bevestigingen voorkomen dat kinderen leren hoe ze het kunnen omzeilen
Voor Nova Pro Classic
Kan worden geïnstalleerd in het dwarsschot zonder gereedschap
Indelingssysteem
Hoogte achterpaneel 185 mm, bijv. H90-ladenzijde met rails, H186-ladenzijde en Scala Crystal Plus-ladenzijde
Het langsschot wordt eenvoudig op het dwarsschot geklemd
Smal frame voor grote insteekcomponenten
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Handgreep stang, RVS
Handgreep stang, afwerking roestvast staal voor keukenmetingen
Stijgbeugelhandgreep
RVS houder voor tafelpoten voor glasplaten
Veiligheidsrozet
Hardmetalen kunstboor met klemoppervlak en stelschroef
MINI klepuitzetter, type DW met trektouw
Circle hangslot