Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ladekast BASIC 700 S
Stevige ladekast voor het bewaren van gereedschap enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen
- Behuizing omsloten boven en beneden
- Kastdiepte: 703 mm
- Kastbreedte: 722 mm
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtes
- Beschermd oppervlak met kunststof afdekpaneel van 8 mm
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% gedeeltelijk uittrekbaar, aangebracht op rollagers
- Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen
- Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Sleuvenrij voor verdelers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!