In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Abrieb- und wasserfest
Alle kleuren zijn hittebestendig tot 400 °C. De kleur wit is nog steeds zichtbaar tot 1000 °C.
Verwijderbare dop – kan worden gebruikt als een mechanisch potlood of als markeerstift voor diepe gaten
Goed alternatief voor een traditioneel timmermanspotlood
Voor markeren op moeilijk bereikbare plaatsen
Ook voor gecoate oppervlakken (nano-coating)
Magnetische sluiting: stevige bevestiging van de marker voor diepe gaten in de holster om binnendringen van vuil en vocht te voorkomen
Gepatenteerd pompmechanisme dat groen krijt spuit voor eenvoudig markeren