Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
4AA RFL Z0 LED-zaklantaarn
Voldoet aan ATEX-vereisten (2014/34/EU)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Robuust ontwerp voor de zwaarste omstandigheden
- Biedt maximale veiligheid en betrouwbaarheid
- Gepatenteerde lenssystemen focussen 80% van de totale lichtopbrengst in het midden van de lichtbundel
- ATEX categorie 1/CENELEC-classificatie, zones 0, 1, 2, 20, 21, 22
Explosieve atmosfeer is altijd of vaak aanwezig (meer dan 1000 uur per jaar)
- Schakelaar achterop
- Hoogwaardige optica
- Drukvereffeningsventiel
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
Bij gebruik in gevarenzones (zones 0, 1, 2, 20, 21, 22) altijd accu's met artikelnr. 0827 870 325 gebruiken!
Accu's niet in de leveringsomvang inbegrepen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!